曜日別特売

狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足

狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 - ツインズ

つま先の上げ下げに使うすねの外側、むくみやすいふくらはぎ裏を狙い揉み。血管が多い足首周り、小さい筋肉で疲れやすいアキレス腱周り、足先のアーチに必要な骨関節を狙い揉み。
軽くて扱いやすく面倒な装着作業がないため、お好きな体勢で極上のマッサージが手間なく簡単にできます。

用途足裏、ふくらはぎ、すねのマッサージに。立ちっぱなしやデスクワークで疲れた脚に。フットマッサージャー・マッサージ機として。材質本体:ABS樹脂/ポリプロピレン/ウレタン、張り地:ポリエステル100%質量(kg)2.5フレッシュレッド消費電力(W)22電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)(リモコン)約1.2電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×20×40オートタイマー(分)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00081000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682415TCH-001(FR)
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする