座ウォーカー THE WALKER
座ったまま全身運動できるウォーキングマシン。足だけでなく、ハンドルを使って左右の腕の運動もできます。ハンドルとペダルは前後・左右に連動して動き、ボート漕ぎの様に回す事もできます。簡単に折りたため、収納しやすい構造です。
- 用途
- ウォーキングマシン、ステッパー、ステップ運動、トレーニングマシンとして。ダイエット、健康維持、運動、気晴らしなどに。
- 材質
- 本体:スチール、ハンドル・滑り止め:ナイロン樹脂/TPR
- 質量(kg)
- 約7.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 47×49×88
- 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 47×16×69
- 内容量
- 1台
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28682440 | ZW09400W | 28682528 | AFC1000 | ![]() | トレックトレーナー | アルインコ | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 28682449 | ZW09400B | 28682528 | AFC1000 | ![]() | トレックトレーナー | アルインコ | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























