ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440

ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440
ZW09400W 座ウォーカー THE WALKER ユーキトレーディング 28682440

座ウォーカー THE WALKER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
28682440
品番
ZW09400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

座ったまま全身運動できるウォーキングマシン。足だけでなく、ハンドルを使って左右の腕の運動もできます。ハンドルとペダルは前後・左右に連動して動き、ボート漕ぎの様に回す事もできます。簡単に折りたため、収納しやすい構造です。

用途
ウォーキングマシン、ステッパー、ステップ運動、トレーニングマシンとして。ダイエット、健康維持、運動、気晴らしなどに。
色
ホワイト
材質
本体:スチール、ハンドル・滑り止め:ナイロン樹脂/TPR
質量(kg)
約7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×49×88
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×16×69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28682440ZW09400W28682528AFC1000ZW09400W トレックトレーナー アルインコ 28682528トレックトレーナーアルインコ1台
¥59,980
税込¥65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする