曜日別特売

振動マシン バランスウェーブミニ

振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ振動マシン バランスウェーブミニ - アルインコ

乗るだけで筋力・体幹トレーニング。振動が全身の筋肉を刺激する。
細かな上下振動が全身の筋肉にアプローチ。本品に乗るだけで、簡単に全身のエクササイズができる。
立体的振動を採用。1番早い振動で1秒間になんと約6.6回。1分間で約200~400回振動。 キャリーバッグの様な伸縮式のハンドルと補助キャスターが付いていて移動も楽々。
付属のエクササイズバンドを装着すると、上半身のトレーニングが可能に。振動速度を16段階に調節できる。選べる動作モード!マニュアルモードとオートモードが3種類。目的にあったエクササイズコースが選べる。
筋トレ:微細な上下振動が背中や下半身、インナーマッスルなど全身の筋肉をバランスよく同時に鍛える
有酸素運動:微細な上下振動で無駄なお肉をブルブル揺らす事で、脂肪燃焼を促進する
バランス運動:しっかりバランスを取ることで、バランス感覚が向上し、体幹が鍛えられる

用途エクササイズ、トレーニング、筋トレ、ダイエットに。有酸素運動、健康維持、上下振動、バランス運動、体幹トレーニング付属品エクササイズバンド2本、専用マット、コントローラー、単4電池2本(テスト用)材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)、ラテックス、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)質量(kg)9.5消費電力(W)100/10分あたり電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5定格時間10分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682494FAV4117Rレッド
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
28682510FAV4117Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする