曜日別特売

トレックトレーナー

トレックトレーナー - アルインコトレックトレーナー - アルインコトレックトレーナー - アルインコトレックトレーナー - アルインコトレックトレーナー - アルインコトレックトレーナー - アルインコトレックトレーナー - アルインコトレックトレーナー - アルインコ

全身の筋肉をバランスよく使って効果的な有酸素運動ができる、トレックトレーナー。
8段階負荷調節可能。静音設計。心拍数測定可能。後部両足アジャスター付き。

用途有酸素運動マシン、クロストレーナー、ルームウォーカー、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。材質スチール、ABS、PS、PVC、PU、PP質量(kg)約38電源単三乾電池×2本連続使用時間30分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×115.5×154制限体重(kg)120調節方式マグネット負荷方式8段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682528AFC1000
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする