プログラム電動ウォーカー

プログラム電動ウォーカー アルインコ プログラム電動ウォーカー アルインコ プログラム電動ウォーカー アルインコ プログラム電動ウォーカー アルインコ プログラム電動ウォーカー アルインコ プログラム電動ウォーカー アルインコ プログラム電動ウォーカー アルインコ プログラム電動ウォーカー アルインコ
(1件のレビュー)

最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。
折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。
8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。

用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。 仕様速度調整(km/h):0.8-5.0 材質スチール、PP、ABS、PVC 質量(kg)約18 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28682546 AFW5022
オープン
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途:
兎に角体を動かす。
建設業・工事業

1.5km/hを30分から初めて、今日は2.2km/hを30分。いつまで続くかどれだけ伸びるか分かりませんが、今は凄く満足しています。フラットなタイプのほうが良かったのかもう少し使わないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする