曜日別特売

スマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき

スマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイスマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイスマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイスマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイスマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイスマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイスマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイスマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき - マイウェイ
(1件のレビュー)

先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。

用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。仕様(ジャイロスコープ)3軸セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1材質(本体)ポリカーボネイト幅(cm)1.3センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M解像度1920×1080 30fps動作環境-10~50℃防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ)焦点距離(mm)15~20LEDあり画素数300万画素カメラ仕様HDカメラ内容量1個
注意
※本体は防水性能はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
本体質量(g)
レンズ径(Φmm)
連続使用時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682729R1 WHホワイト14.7134.5(満充電時)約30分
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
28682747R3 WHホワイト14.315.33.5(満充電時)約50分
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
28682720R1 BKブラック14.7134.5(満充電時)約30分
オープン
取扱い終了
代替品有
28682738R3 BKブラック14.315.33.5(満充電時)約50分
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28682720R1 BK28682729R1 WHR1 BK スマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき マイウェイ 28682729スマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かきマイウェイ1個
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28682738
2024-06-17
用途: 自分の耳
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の耳の中見えるってすごい、画面と動作がなかなか上手く動かせなくて苦労するけど綺麗になったときは感動でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする