トラディSマッサージチェア

トラディSマッサージチェア - フジ医療器トラディSマッサージチェア - フジ医療器トラディSマッサージチェア - フジ医療器トラディSマッサージチェア - フジ医療器トラディSマッサージチェア - フジ医療器トラディSマッサージチェア - フジ医療器トラディSマッサージチェア - フジ医療器トラディSマッサージチェア - フジ医療器

エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。

用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下質量(kg)56ブラック消費電力(W)71定格電圧AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80定格時間20分オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
注意
※電気代は電気料金目安単価 27円/kWh(税込)で算出しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682756TR-30
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする