曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 黒板灯

LEDライトユニット形ベースライト 黒板灯 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 黒板灯 - 三菱電機

Myシリーズ
光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。
黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保
まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計
生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。

用途学校用取付埋込形穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)ユニット形状集光タイプ定格固定出力・段調光機能付本体鋼板(白色仕上(白色塗装))大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)220×1235電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693220MY-B430346/NAHTN7100~24221139.53200
55,700
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693229MY-B450346/NAHTN7100~24232.51485200
61,000
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693195MY-B410546/N2AHTN7.2200~2425516810000
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28693204MY-B425346/NAHTN7100~24216.7141.92500
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28693238MY-B470346/NAHTN7100~24243149.36900
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28693195MY-B410546/N2AHTN18873901MY-B410646/NAHTNMY-B410546/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機 18873901LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28693204MY-B425346/NAHTN18873910MY-B425446/NAHTNMY-B425346/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機 18873910LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28693238MY-B470346/NAHTN18873937MY-B470446/NAHTNMY-B470346/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機 18873937LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯三菱電機1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする