LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機

Myシリーズ
器具本体とライトユニットをモデルチェンジ
器具+ライトユニットの全長を短縮
塩害地域(軒下)での使用が可能
器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。

用途軒下用仕様口出し線付形状笠付タイプ質量(kg)2.4取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形内容量1台
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とライトユニットの相互性がありませんので、ご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28693825MY-EH420530/NAHTN13.65000昼白色145.52000
74,000
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693834MY-EH425530/NAHTN16.75000昼白色148.52500
75,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693850MY-EH430530/NAHTN215000昼白色146.63200
76,000
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693859MY-EH440530/NAHTN24.95000昼白色1554000
77,800
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
28693868MY-EH450530/NAHTN32.55000昼白色153.55200
84,800
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693877MY-EH470530/LAHTN433000電球色135.56900
88,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28693886MY-EH470530/NAHTN435000昼白色154.66900
88,800
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする