曜日別特売

高天井用ベースライト

高天井用ベースライト - 三菱電機高天井用ベースライト - 三菱電機

GTシリーズ
高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立
独自設計の高機能レンズ付カバー
LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。
学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能
高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。
リニューアルに配慮した安全性と施工性
上面取付部に中央穴を追加
直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。
電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備
端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。
割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー
傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能
施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。
H形鋼取付の施工性にも配慮
200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能
指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。
H形鋼にダクターチャンネル施工時
アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。
さらなるコンパクト化と軽量化を実現
ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。
三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載
光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。
三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能
壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。
学校体育館などの公共施設にも対応
非常用電源100Vにも対応
避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。
耐震クラスS2に適合
デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載
後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。

用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能取付直付専用種類一般形/電源一体型/SGモデル使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)配光角度(°)中角配光(63)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
アーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694044EL-GT40110N/AMAHTJ3.9218.2187.94000鋼板(シルバー色塗装)
366,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694060EL-GT20110N/AMAHTJ2109.3187.52000鋼板
187,700
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする