曜日別特売

高天井用ベースライト

高天井用ベースライト - 三菱電機高天井用ベースライト - 三菱電機

GTシリーズ
コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上
従来品からコンパクト・軽量に!
スライド式アームで施工性を向上
電動ドライバーでの施工も簡単
アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。
既設の露出ボックスへの施工にも配慮
ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。
三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能
壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。
三菱だけ!光源寿命お知らせ機能
光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。

取付直付専用種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体アルミニウム機能光源寿命お知らせ機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)広角配光(130)アーム鋼板グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※デジタルインターフェース搭載電源後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、人感センサユニット)には対応しておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694078EL-GT15702N/W1.487.6188.31500水銀ランプ400形器具相当
88,100
33,980
37,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694087EL-GT20702N/W1.4117.2187.72000メタルハライドランプ400形器具相当
113,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694069EL-GT10702N/W1.261.1183.31000水銀ランプ250形器具相当
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする