三菱電機
拡散カバー【受注生産品】
高天井ベースライトGTシリーズ
カバー
拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)
質量(kg)
0.4
タイプ
小
種類
SG・HG・RG用
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
239×244×72
取付金具
鋼板(白色仕上)
ガード
鋼線(白色仕上)
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28694130
EL-XB003
¥
27,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
10
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
10
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません