LED非常用照明器具

LED非常用照明器具 - 三菱電機LED非常用照明器具 - 三菱電機LED非常用照明器具 - 三菱電機LED非常用照明器具 - 三菱電機LED非常用照明器具 - 三菱電機LED非常用照明器具 - 三菱電機LED非常用照明器具 - 三菱電機LED非常用照明器具 - 三菱電機

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。
耐震設計・施工ガイドラインS2も対応
100~242Vまでの電圧対応が可能
200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。
自己点検機能を標準装備
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2内容量1台
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
種類
消費電力(W)
使用電池
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694629EL-CB10111B-0.5LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/小形タイプ/30分間定格形100V:0.8/200V:1.02H15DD(Ni-MH)
42,10016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694638EL-CB11111B-0.6LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:0.8/200V:1.02H15DD(Ni-MH)
42,10016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694647EL-CB21111B-0.6LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:0.9/200V:1.02H15DD(Ni-MH)
52,10021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694656EL-CB30111B-0.5LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/小形タイプ/30分間定格形100V:1.3/200V:1.46H15DD(Ni-MH)
83,40033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694665EL-CB31111B-0.7LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:1.3/200V:1.46H15DD(Ni-MH)
83,40033,980
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694674EL-CB31112B-0.7LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:1.3/200V:1.46H15DD(Ni-MH)
83,40033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694690EL-CB31113B-0.7LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:1.3/200V:1.46H15DD(Ni-MH)
83,40033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694699EL-CB31114B-0.7LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:1.3/200V:1.46H15DD(Ni-MH)
83,40033,980
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59728168EL-CB10111B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.5LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/小形タイプ/30分間定格形100V:0.8/200V:1.02H15DD(Ni-MH)
36,60014,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
66244879EL-CB11111B【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)0.6LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:0.8/200V:1.02H15DD(Ni-MH)
36,60014,980
12,680
アウトレット
13,948(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする