曜日別特売

LED非常用照明器具【受注生産品】

LED非常用照明器具【受注生産品】 - 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】 - 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】 - 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】 - 三菱電機

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。
スタイリッシュな黒枠タイプをご用意
従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。
耐震設計・施工ガイドラインS2も対応
100~242Vまでの電圧対応が可能
200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。
自己点検機能を標準装備
従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。

仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付直付形タイプ黒枠タイプ定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013鋼板(黒色塗装)耐震性S2内容量1台
注意
※調光はできません
※傾斜天井取付不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
消費電力(W)
高さL
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694708EL-CB10111KB0.5LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/小形タイプ/30分間定格形100V:0.8/200V:1.0低天井・小空間用(~3m)従来ミニハロゲン9形器具相当
40,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694717EL-CB11111KB0.6LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:0.8/200V:1.0低天井・小空間用(~3m)従来ミニハロゲン9形器具相当
40,300
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694726EL-CB20111KB0.5LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/小形タイプ/30分間定格形100V:0.9/200V:1.0低天井用(~3m)従来ミニハロゲン13形器具相当
49,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694735EL-CB21111KB0.6LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形100V:0.9/200V:1.0低天井用(~3m)従来ミニハロゲン13形器具相当
49,000
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする