信号制御調光ユニット【受注生産品】

信号制御調光ユニット【受注生産品】 - 三菱電機
種類AC24V用周波数(Hz)50/60消費電力(W)6出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境温度(℃)0~40取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。入力電流(mA)300使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台入力電源(V)AC24、DC0~10内容量1台
注意
※電源には三菱電機(株)製リモコントランス(BRT-10B、またはBRT-20B)をご使用ください。
※リモコントランス1台で本機5台まで接続できます。
※盤内でご使用ください。※詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695015UEP0225
51,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする