フィッシング用アクションカメラフォルダー

フィッシング用アクションカメラフォルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー - 長輝ライトテックフィッシング用アクションカメラフォルダー - 長輝ライトテック
(1件のレビュー)

安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。

用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6材質付属部品:SUS316材質(本体)SUS304質量(g)単体:51、セット合計:65内容量1個
注意
スプリットリングの取付には、スプリットリングプライヤーが別途必要になります。画像に含まれる水中カメラ・釣りの仕掛け・釣り竿などはイメージになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29055357-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29055357
2024-04-09
用途: 水中の撮影時
医療・福祉・介護関連業

バランスよく撮影できました。取付も簡単に行うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする