曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ

直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ - 三菱電機

Lファインecoシリーズ
安全に配慮した口金GX16t-5に対応。

用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED内容量1本
注意
※ランプのみの販売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28692958LDL20S・D/10/12・N4
11,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする