自転車ヘルメット 収納お出かけセット

自転車ヘルメット 収納お出かけセット - グリーンクロス自転車ヘルメット 収納お出かけセット - グリーンクロス自転車ヘルメット 収納お出かけセット - グリーンクロス自転車ヘルメット 収納お出かけセット - グリーンクロス自転車ヘルメット 収納お出かけセット - グリーンクロス自転車ヘルメット 収納お出かけセット - グリーンクロス自転車ヘルメット 収納お出かけセット - グリーンクロス
(1件のレビュー)

アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。

用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。タオル:ネイビー質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130頭囲(cm)54~62バッグ容量(L)29内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287309686300044027
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-09
用途: 通勤用
嶺製作所製造業

リュックサックは完璧ですが、ヘルメットは、子供用で大人は、着用出來ません

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする