カマキ
先細剪定鋏 クロム ストレート 190
軽量タイプで使いやすい。
用途
ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)
190
質量(g)
150
刃長(mm)
45
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695557
#70
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください