家庭園芸 ガーデニング鋏

家庭園芸 ガーデニング鋏 - カマキ家庭園芸 ガーデニング鋏 - カマキ

果実の剪定、採果に最適。

用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695584#700直刃50
1,460
869
956(税込)
3日以内出荷
28695600#701フック刃40
1,460
899
989(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする