カマキ
コンパクト剪定鋏
滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
用途
ガーデニング、農園作業に。
質量(g)
150
刃長(mm)
40
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695618
#851S
先細/ストレ-ト
190
¥
1,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
28695609
#850S
バイパス
180
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください