カマキ
コンパクト剪定鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
28695618
品番
#851S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
用途
ガーデニング、農園作業に。
種別
先細/ストレ-ト
全長(mm)
190
質量(g)
150
刃長(mm)
40
使用目的
ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応