近正
農園鋏 先丸直刃 袋入
果実・野菜の収穫に最適。
玉ねぎに最適!
刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途
果実・野菜の収穫に
材質
刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂
全長(mm)
205
質量(g)
118
刃長(mm)
62
使用目的
果実・野菜の収穫に
切断対象
果実・野菜
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695776
M-700
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください