ステンぶどう手入れ鋏 袋入

ステンぶどう手入れ鋏 袋入 - 近正

背砥丸加工でキズつけにくい。
刃とハンドルに目盛付き。
反り刃仕様。

用途ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など。材質刃/高級ステンレス鋼、ハンドル/エラストマー樹脂全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35刃形L型使用目的ぶどうの手入れ・摘粒・収穫など切断対象果実内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28695794B-500SL
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする