伸輝ロング芽切鋏
庭木のお手入れ、芽切もカンタン。
柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。
高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。
グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
用途庭木のお手入れに。
全長(mm)約235
質量(g)約150
使用目的庭木の手入れ
切断対象庭木
刃渡り(mm)50
内容量1丁
庭木のお手入れ、芽切もカンタン。
柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。
高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。
グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。