近正
ワイヤーカッター
刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。
刃先は小型のハサミとして使用できます。
超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
用途
フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。
材質
刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー
全長(mm)
175
質量(g)
67
刃長(mm)
18
使用目的
フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに
切断対象
ワイヤー
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695995
TP-600BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください