浅香工業
椎 丸 1350mm リング付
厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。
用途に合わせて選ばます。
全長1350mm。
用途
鍬の柄の交換時に。
材質
天然木
寸法(mm)
先端部側:32×32(丸形状)、手元側:26×26(丸形状)
全長(mm)
1350
質量(g)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696047
#96339
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください