八ツ矢工業
草かきくまで
除草に便利な草かき付きミニくまで。
仕様
鋼線形状:丸線
材質
線/2.2Φ鋼線、柄/木
幅(mm)
広げて/330、せばめて/100
全長(mm)
最長/680、最短/480
質量(g)
約290
爪数
10本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696248
55540
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください