キンボシ
菊鶏 草取鎌小
地面に沿った草や小さめの雑草刈りに。
用途
家庭の庭の除草作業に。
材質
刃物鋼
質量(g)
約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×255×40
刃渡り(mm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696729
#1484
¥580
¥
469
¥516
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください