ブリティッシュモアーロイヤル

ブリティッシュモアーロイヤル - キンボシブリティッシュモアーロイヤル - キンボシ

高級感溢れるブリティッシュグリーン
面倒な刃調整の手間を解消しました。
キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」
ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。

用途芝のお手入れに。質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697036GFB-2500R
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする