キンボシ
エンジン式チッパーシュレッダー
小型でコンパクトなのにハイパワー。
最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途
園芸用粉砕機。
仕様
粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
付属品
手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
質量(kg)
約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1220×500×1130
動力
エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)
粉砕:約40
出力(kW/min
-1
)
エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
内容量
1台
注意
※粉砕能力は、粉砕する木の種類・状態によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697176
GMC-400J
¥
250,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください