曜日別特売

グリーンミル QuietIV BOXタイプ

グリーンミル QuietIV BOXタイプ - キンボシグリーンミル QuietIV BOXタイプ - キンボシグリーンミル QuietIV BOXタイプ - キンボシグリーンミル QuietIV BOXタイプ - キンボシグリーンミル QuietIV BOXタイプ - キンボシグリーンミル QuietIV BOXタイプ - キンボシグリーンミル QuietIV BOXタイプ - キンボシ

ギアブレードでパワフル&静音。
安全ロック機構。
便利な収集ボックスタイプ。
大容量の枝も約1/8に粉砕。
収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。
最大粉砕径は、約Φ35mmです。

用途園芸用粉砕機。付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋質量(kg)約28.5出力(W)1500容量(L)収集ボックス:60電源(V)100・50/60Hz本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930電源コード(m)(本体コード)約10能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合)定格時間連続材質(ブレード)特殊鋼ギア刃安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー内容量1台
注意
※粉砕能力は、粉砕する木の種類・状態によって異なります。
※安全装置は必ずロックしてご使用ください。正しくロックしていないと電源スイッチが入りません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697185MLG-1530B
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする