キンボシ
超強力 防草シート
厚み約1.5倍、耐久性約2倍の超強力タイプ。
従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候性を約2倍にアップ(メーカー国産従来品比)。
防草効果がさらに向上しました。
20cm格子ライン入り。
日本製。
用途
雑草対策に。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.65
色
ブラック
使用目的
雑草対策
遮光率(%)
約99.9
耐用年数(年)
10
内容量
1巻
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28697605
#7220
100
約0.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
28697614
#7221
100
約0.75
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
28697630
#7222
100
約1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
28697639
#7223
100
約1.5
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
28697648
#7224
100
約2
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
28697657
#7225
50
約3
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください