曜日別特売

カリプトガレージ

カリプトガレージ - 南榮工業カリプトガレージ - 南榮工業カリプトガレージ - 南榮工業カリプトガレージ - 南榮工業カリプトガレージ - 南榮工業

デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利
雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。
豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。
骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。

用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
※強風時・積雪時はシートを外してください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
パイプ径(Φmm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697910SS入口:850×135019.1940×1575×1800約40分
35,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28697919MM入口:1450×135019.11550×1650×2200約60分
43,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28697928LL入口:1600×160025.41800×1950×2700約90分
63,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28697937XLXL入口:1700×170025.42000×2050×3400約120分
79,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28697946NESTNEST入口:730×130019.12100×1600×600約60分
29,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする