アサヒシューズ
SUN P003
キッズサイズ・SUN P003
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい、キッズ向けの日本製シューズです。同デザインで大人サイズもあり、親子お揃いでもお履きいただけます。
形状
ローカット
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
PVC
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698199
KC39711-14
ホワイト
14
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698208
KC39711-15
ホワイト
15
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698217
KC39711-16
ホワイト
16
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698226
KC39711-17
ホワイト
17
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698235
KC39711-18
ホワイト
18
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698244
KC39711-19
ホワイト
19
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698260
KC39712-14
ブラック
14
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698269
KC39712-15
ブラック
15
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698278
KC39712-16
ブラック
16
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698287
KC39712-17
ブラック
17
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698296
KC39712-18
ブラック
18
¥2,900
取扱い終了
返品不可
28698305
KC39712-19
ブラック
19
¥2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください