曜日別特売

浄水器 ピュリフリー

浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター浄水器 ピュリフリー - キッツマイクロフィルター
(1件のレビュー)

蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。
2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。
本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。
大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。

浄水能力
<JIS>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%
<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇
<JIS>細菌除去率99.999%:〇
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)質量(kg)0.67(満水時1.3)交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)常用使用圧力(MPa)0.10~0.34最大径×高さH(Φmm×mm)109×172ろ過流量3.5L/分内容量1個
注意
※取り付け不可の水栓例:吐水口金具がないもの、吐水口の形状が特殊なもの、センサー付水栓、シャワー型吐水口、吐水口垂直部に凸部がなくストレートなもの
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28729875PF-4Wホワイト
20,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
28729884PF-4Gグリーン
20,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
28729900PF-4Pピンク
20,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28729909PF-4BWブルー/ホワイト
20,000
取扱い終了
返品不可
28729918PF-4GWグリーン/ホワイト
20,000
取扱い終了
返品不可
28729927PF-4PWピンク/ホワイト
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 水道水の浄水に

2年間使用出来るのでとてもコスパが良いです。
レバーで、シャワーに切り替えが出来るのも使用しやすいですし、取り付けも簡単でしたのでリピート予定です。
多少置く場所は必要ですが、その分、本体に使用期限を記載しておけば期限の把握もしやすく、色が選べるので、キッチンが明るくなって良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする