曜日別特売

つっぱり自転車スタンド

つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)つっぱり自転車スタンド - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

高さ調整が可能な、2台収納できる自転車スタンド。
工事・釘打ち不要で設置できる突っ張り固定式。
フックは左右スイング可能(角度は固定)。

用途自転車ラック、自転車スタンドとして。ディスプレイ/駐輪/サイクルスタンド/ラック/室内/玄関/飾る/保管/突っ張り/壁面収納/壁面ディスプレイ材質スチール(粉体塗装)ブラック耐荷重(kg)1段につき15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62.5×43.5×202-262高さ(cm)設置可能天井:202~262組立時間約40-60分内容量1個
取扱説明書:(1.22MB)
注意
※勾配天井など、斜めの天井には設置できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28730986RBR-6040(MBK)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28730986
2023-10-28
用途: 駐輪、自転車保管
順天堂越谷病院医療・福祉・介護関連業

上部のラックがもう少し上だともっと使いやすい。最上にしても下のラックと緩衝する
(他企業かもしれませんが)配達の方もとても好印象でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする