ダイヤテックス
気密・防水テープ(片面)
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途
気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
基材
PE
粘着剤
アクリル系
注意
※メーカー仕様変更により基材をマット調原反へ変更となっております。新旧切り替え時に新旧品の混在する可能性もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
色
粘着力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731214
KM-30-BK
1巻
-
黒
33(SUS)
¥
700
¥
639
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
28731230
KM-30-BK
1巻
-
黒
33(SUS)
¥
1,040
¥
939
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
28731239
KM-30-BK
1巻
-
黒
33(SUS)
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
28731248
KM-30-WH
1巻
-
白
33(SUS)
¥
1,132
¥
639
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
28731257
KM-30-WH
1巻
-
白
33(SUS)
¥
1,040
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
28731266
KM-30-WH
1巻
-
白
33(SUS)
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
当日出荷
38390278
KM-30-BK
1ケース(36巻)
-
ブラック
33
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390287
KM-30-BK
1ケース(24巻)
-
ブラック
33
オープン
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390296
KM-30-BK
1ケース(18巻)
-
ブラック
33
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38390305
KM-30-WH
1ケース(36巻)
-
ホワイト
33
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390321
KM-30-WH
1ケース(24巻)
-
ホワイト
33
オープン
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38390330
KM-30-WH
1ケース(18巻)
-
ホワイト
33
オープン
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60878006
KM-30-BK【ワケあり】
1ケース(18巻)
※理由あり(未使用・未開封)
ブラック
33
オープン
¥
23,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください