Vodaview
DisplayPort to HDMI ケーブル
こんなお得な商品も!
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)
モノタロウ
¥
2,798
~
税込
¥
3,078
~
(4)
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類
DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
内容量
1本
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
対応解像度
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731424
VV-DPHDA018-DO
1.8
フルHD(1920×1080 60Hz)
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
28731440
VV-DPHDA030-DO
3
フルHD(1920×1080 60Hz)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
28731449
VV-DPHD050-B
5
フルHD(1920×1080 60Hz)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
28731458
VV-DPHD018-UH-B
1.8
フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください