小泉製麻
虫ペタッと粘着紙
捕虫、モニタリング用粘着シートです。
国産・紙製の環境負荷低減商品。
強い粘着力があるため、化学農薬の使用を減らしながら害虫を捕獲することができます。
剥離紙が1枚ずつ付いており手を汚さず設置できます。
用途
農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。
材質
紙
色
黄
寸法(cm)
10×25
適合害虫
ハモグリバエ類、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類等
利用場所
屋内
内容量
1袋(10枚)
関連資料:
(1.71MB)
注意
※紙タイプは施設内でのみお使いいただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28731887
37283530
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください