用途マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中付属品着脱ハンドル2本材質本体:ABS樹脂、振動パッド:合成皮革質量(kg)1.8コード長さ(m)約2.6定格時間(分)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×30×21.5定格電圧 AC V100(50/60Hz)定格入力(W)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00070A02医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器振動数(回/min-1)HIGH:3500、LOW:2800内容量1個