スライヴ(THRIVE)
ハンディマッサージャー Release Shooter アタッチメント3種類
気になるところをピンポイント マッサージ!しなやかに手軽にボディケア
3種類のアタッチメントが、気になるポイントを自在にケア
振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっくり」が選べる
用途
マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中/筋肉/健康/美容/全身ケア
付属品
アタッチメント3種類
材質
本体 : ABS樹脂、アタッチメント : ナイロン/EVA樹脂(丸型ヘッド部)
質量(kg)
1
コード長さ(m)
約2
定格時間(分)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×15.5×31
定格電圧 AC V
100(50/60Hz)
定格入力(W)
15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AGBZX00083A01
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744968
MD-1301
オープン
¥
7,798
¥8,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください