デジタル吊りはかり

デジタル吊りはかり - トライメイトデジタル吊りはかり - トライメイトデジタル吊りはかり - トライメイトデジタル吊りはかり - トライメイトデジタル吊りはかり - トライメイト
(2件のレビュー)

軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。

用途荷物の計量に寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかりひょう量(kg)50精度±0.05表示形式デジタル電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
※5g単位での計測となりますので、正確な計量にはご使用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745266TR-DH00190
オープン
899
989(税込)
当日出荷
28745275TR-DH002100
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: フォークリフトのブレーキ測定
建設業・工事業

一年に一度しか使用しないのですが、去年一度使用し今年は
液晶がダメになっていました。

対象商品 : 28745266
2024-03-07
用途: 液晶数字セグメントが一部表示せず使用できない
株式会社ロッキテクノロジー

本日到着し開梱し乾電池入れたところ数値セグメントの一部が表示せず読めないため使用できず
不良品です。交換お願いします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする