曜日別特売

ディーゼルエンジン溶接機

ディーゼルエンジン溶接機 - 北越工業(AIRMAN)ディーゼルエンジン溶接機 - 北越工業(AIRMAN)

スリムボディに便利機能を搭載!
軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。
河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。
燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。
溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。
1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)
50/60Hz兼用タイプです。

形式水冷4サイクル周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4燃料タンク容量(L)37バッテリー46B24Lエンジン形式クボタD722エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1エンジンオイル量(L)3.5本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。
※納入時フォークリフト等が必要です。
※個人宅様への配送は出来かねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
溶接電流(A)
乾燥質量(kg)
適合溶接棒(mm)
定格出力(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732499PDW340SNーB1運転設備:38450Hz:40~320/60Hz:50~3403432.0~6.0三相:10.4・単相:8.3/9.1
1,720,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28732508PDW340SN2ーB1運転設備:3981人:50Hz:75~320/60Hz:95~340・2人:50Hz:40~185/60Hz:50~1953571人:2.6~6.0・2人:2.0~4.0三相:10.4/11.4・単相:8.3/9.1
1,880,000
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする