LEDシーリングライト SeriesM 調色

LEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマLEDシーリングライト SeriesM 調色 - アイリスオーヤマ

めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。
仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。
Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。
光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。
おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

用途LEDシーリングライト SeriesM 調色質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145モード設定(おやすみモード)10分・30分定格平均寿命(時間)40000定格電圧 AC V100光色電球色~昼光色相当調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階演色指数(Ra)95内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768165CEA-2208DLMLEDシーリングライト本体:1台、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証39(器具)4299(最大点灯時)~8畳用
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28768174CEA-2212DLMLEDシーリングライト本体:1台、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書51(器具)5499(最大点灯時)~12畳
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする