モノタロウ

ハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付

ハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付 - モノタロウハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付 - モノタロウハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付 - モノタロウハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付 - モノタロウハンガーラック タテヨコ伸縮 シングル キャスター付 - モノタロウ
(3件のレビュー)

上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
工具不要で簡単に組立が可能です。
高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。
キャスター付きで移動もラクラク

用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)1.98ブラック耐荷重(kg)20材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785~1160×420×885~1530パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25キャスター径(Φmm)40内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※フローリングや畳など傷つきやす床面でのご使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
※本製品の上に乗って移動させたり、ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
※衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷がつきますので、衣服をすべて除いてから移動してください。
※高さ調節の際は左右の高さがそれぞれ同じになる様におこなって下さい。
※許容荷重範囲内で使用してください。衣服の落下や転倒してけがの原因となります。(耐荷重:約20kgまで)
※定期的にビスや高さ調節ネジを締め直して下さい。緩んでいますと、衣服の落下や転倒してけがの原因となります。
※パイプ部や金属部にキズをつけないでください。錆の原因となります。万が一傷ついた場合は、市販のペイント剤などで補修してください。
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用して布で拭いてください。スチールは水分を嫌いますので、その後乾いた布でただちに乾拭きしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768804-
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: 押し入れの内部
サービス業

単体では少し華奢なのかと思ったが、押し入れの内部で使うのに、他社商品よりほんの少し小さいのが役に立った

1が参考にしています
2025-07-19
用途: 作業者更衣室
卸売・小売業

スペースが限られた更衣室に丁度いいサイズです。
若干頼りなさも感じますが、十分役割は果たしてくれています。

対象商品 : 28768804
2024-05-10
用途: 衣替えの整理
株式会社東京ファシリティサービスサービス業

冬物のコート類を整理したくて購入しましたが、強度が極端に弱すぎて掛けて数分で全部ひっくり返ってしまい使えず、安かったのですが、もっと強度があり安定感のあるものを購入すれば良かったです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする