曜日別特売

業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース

業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム

温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)内容量1台
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
内容積(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743489JCMS-1245T6212001501200×450×800130/130、LED(3/3)
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28743498JCMS-1545T7215002101500×450×800130/130、LED(4/4)
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする