曜日別特売

業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース

業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム

温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿内容量1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
温度範囲(℃)
内容積(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743507JCMS-1260T-IN6812002~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)2201200×600×800
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28743516JCMS-1560T-IN7815002~8(外気温26℃・無負荷平衝時直射日光受けず)3001500×600×800
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28743525JCMS-1275T-IN7512002~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)2901200×750×800
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28743534JCMS-1575T-IN8515002~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)4001500×750×800
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする