曜日別特売

業務用 箱型冷蔵ショーケース

業務用 箱型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 箱型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 箱型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 箱型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム業務用 箱型冷蔵ショーケース - ジェーシーエム

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
小型から大型タイプまで豊富なサイズ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚1枚、排水受け皿質量(kg)37間口(mm)600温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)内容積(L)64外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800消費電力(W)(50/60Hz)180/200、LED(2/2)庫内寸法(mm)W509×D359×H430年間消費電力量(kWh/年)290収納の目安250mL缶:約36本、350mL缶:約21本、550mL缶:約21本、500mLペットボトル:約18本、750mLワインボトル:約10本、ビール小瓶:約28本、ビール中瓶:約18本、ビール大瓶:約18本、一升瓶:0本内容量1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743620JCMS-65B
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする